FABORY Färgade stift i full längd


Filter
StilModellTotal längdPin Dia.Pris (ex moms)
A
M39700.015.0004
4 mm1.5 mm308 SEK
A
M39700.020.0005
5 mm2 mm492 SEK
A
M39700.015.0006
6 mm1.5 mm559 SEK
A
M39700.020.0006
6 mm2 mm571 SEK
A
M39700.040.0008
8 mm4 mm336 SEK
A
M39700.015.0008
8 mm1.5 mm235 SEK
A
M39700.020.0008
8 mm2 mm230 SEK
A
M39700.060.0010
10 mm6 mm313 SEK
A
M39700.030.0010
10 mm3 mm306 SEK
A
M39700.025.0010
10 mm2.5 mm301 SEK
A
M39700.020.0010
10 mm2 mm285 SEK
A
M39700.015.0010
10 mm1.5 mm448 SEK
A
M39700.040.0010
10 mm4 mm339 SEK
A
M39700.050.0012
12 mm5 mm392 SEK
A
M39700.080.0012
12 mm8 mm393 SEK
A
M39700.025.0012
12 mm2.5 mm192 SEK
A
M39700.040.0012
12 mm4 mm346 SEK
A
M39700.030.0012
12 mm3 mm199 SEK
A
M39700.080.0016
16 mm8 mm462 SEK
A
M39700.050.0016
16 mm5 mm408 SEK
A
M39700.040.0016
16 mm4 mm356 SEK
A
M39700.030.0016
16 mm3 mm316 SEK
A
M39700.060.0016
16 mm6 mm303 SEK
A
M39700.025.0016
16 mm2.5 mm284 SEK
A
M39700.015.0016
16 mm1.5 mm274 SEK
A
M39700.020.0016
16 mm2 mm640 SEK
A
M39700.080.0020
20 mm8 mm406 SEK
A
M39700.030.0020
20 mm3 mm329 SEK
A
M39700.060.0020
20 mm6 mm368 SEK
A
M39700.050.0020
20 mm5 mm294 SEK
A
M39700.020.0020
20 mm2 mm249 SEK
A
M39700.040.0020
20 mm4 mm395 SEK
A
M39700.025.0020
20 mm2.5 mm215 SEK
A
M39700.020.0024
24 mm2 mm618 SEK
A
M39700.040.0024
24 mm4 mm379 SEK
A
M39700.050.0024
24 mm5 mm307 SEK
A
M39700.060.0024
24 mm6 mm668 SEK
A
M39700.080.0024
24 mm8 mm420 SEK
A
M39700.080.0030
30 mm8 mm1 223 SEK
A
M39700.060.0030
30 mm6 mm501 SEK
A
M39700.040.0030
30 mm4 mm405 SEK
A
M39700.050.0030
30 mm5 mm323 SEK
A
M39700.030.0030
30 mm3 mm358 SEK
A
M39700.050.0036
36 mm5 mm345 SEK
A
M39700.060.0036
36 mm6 mm536 SEK
A
M39700.080.0036
36 mm8 mm407 SEK
A
M39700.040.0036
36 mm4 mm290 SEK
A
M39700.050.0040
40 mm5 mm354 SEK
A
M39700.080.0040
40 mm8 mm260 SEK
A
M39700.040.0040
40 mm4 mm313 SEK
A
M39700.060.0040
40 mm6 mm423 SEK
A
M39700.060.0045
45 mm6 mm344 SEK
A
M39700.080.0045
45 mm8 mm226 SEK
A
M39700.060.0050
50 mm6 mm457 SEK
A
M39700.080.0050
50 mm8 mm256 SEK
A
M39700.060.0060
60 mm6 mm625 SEK
A
M39700.080.0060
60 mm8 mm265 SEK
A
M39700.080.0070
70 mm8 mm341 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?