CALDWELL Betong Grab


Filter
StilModellKapacitetFri höjdTotal breddKuddmaterialPris (ex moms)
A
172-1/4
550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "polyuretan22 275 SEK
B
173-1/4
550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "Stål23 105 SEK
C
176-1/4
550 lb.9 "till 16-3 / 16"23.75 "polyuretan30 375 SEK
B
173-1/2
1100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "Stål31 697 SEK
A
172-1/2
1100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "polyuretan33 802 SEK
C
176-1/2
1100 lb.9 "till 16-3 / 16"23.75 "polyuretan29 332 SEK
B
173-1
2200 lb.16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 till 36 5/8 "Stål40 064 SEK
D
172-1
2200 lb.16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 till 36 19/32 "polyuretan48 358 SEK
C
176-1
2200 lb.9-3 / 4 till 17 "32 "polyuretan46 950 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?