FABORY Halvlånga rillade omvända stift


Filter
StilModellTotal längdPin Dia.Pris (ex moms)
A
M39740.020.0005
5 mm2 mm251 SEK
A
M39740.015.0005
5 mm1.5 mm245 SEK
A
M39740.025.0006
6 mm2.5 mm275 SEK
A
M39740.020.0006
6 mm2 mm250 SEK
A
M39740.015.0006
6 mm1.5 mm241 SEK
A
M39740.030.0006
6 mm3 mm279 SEK
A
M39740.040.0008
8 mm4 mm303 SEK
A
M39740.050.0008
8 mm5 mm342 SEK
A
M39740.020.0008
8 mm2 mm254 SEK
A
M39740.015.0008
8 mm1.5 mm239 SEK
A
M39740.025.0008
8 mm2.5 mm269 SEK
A
M39740.030.0010
10 mm3 mm265 SEK
A
M39740.015.0010
10 mm1.5 mm245 SEK
A
M39740.020.0010
10 mm2 mm255 SEK
A
M39740.050.0010
10 mm5 mm288 SEK
A
M39740.025.0010
10 mm2.5 mm296 SEK
A
M39740.040.0010
10 mm4 mm301 SEK
A
M39740.080.0012
12 mm8 mm422 SEK
A
M39740.050.0012
12 mm5 mm349 SEK
A
M39740.060.0012
12 mm6 mm279 SEK
A
M39740.040.0012
12 mm4 mm238 SEK
A
M39740.015.0012
12 mm1.5 mm243 SEK
A
M39740.020.0012
12 mm2 mm665 SEK
A
M39740.025.0012
12 mm2.5 mm325 SEK
A
M39740.030.0012
12 mm3 mm272 SEK
A
M39740.080.0016
16 mm8 mm380 SEK
A
M39740.040.0016
16 mm4 mm233 SEK
A
M39740.025.0016
16 mm2.5 mm277 SEK
A
M39740.050.0016
16 mm5 mm344 SEK
A
M39740.020.0016
16 mm2 mm258 SEK
A
M39740.060.0016
16 mm6 mm189 SEK
A
M39740.080.0020
20 mm8 mm433 SEK
A
M39740.060.0020
20 mm6 mm230 SEK
A
M39740.040.0020
20 mm4 mm326 SEK
A
M39740.030.0020
20 mm3 mm293 SEK
A
M39740.050.0020
20 mm5 mm185 SEK
A
M39740.040.0024
24 mm4 mm340 SEK
A
M39740.030.0024
24 mm3 mm302 SEK
A
M39740.060.0024
24 mm6 mm221 SEK
A
M39740.050.0024
24 mm5 mm269 SEK
A
M39740.080.0024
24 mm8 mm427 SEK
A
M39740.030.0030
30 mm3 mm314 SEK
A
M39740.060.0030
30 mm6 mm315 SEK
A
M39740.050.0030
30 mm5 mm283 SEK
A
M39740.080.0030
30 mm8 mm455 SEK
A
M39740.040.0030
30 mm4 mm591 SEK
A
M39740.050.0036
36 mm5 mm300 SEK
A
M39740.080.0036
36 mm8 mm494 SEK
A
M39740.040.0036
36 mm4 mm262 SEK
A
M39740.060.0040
40 mm6 mm378 SEK
A
M39740.080.0040
40 mm8 mm244 SEK
A
M39740.080.0045
45 mm8 mm259 SEK
A
M39740.060.0045
45 mm6 mm427 SEK
A
M39740.060.0050
50 mm6 mm393 SEK
A
M39740.080.0050
50 mm8 mm233 SEK
A
M39740.080.0060
60 mm8 mm270 SEK
A
M39740.060.0060
60 mm6 mm433 SEK
A
M39740.080.0070
70 mm8 mm517 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?