FACOM Dubbel nyckelnyckel, metrisk


Filter
Finish: satin , Material: Stål , SAE eller Metrisk: metrisk
StilModellHuvudvinkelTotal längdStorlekPris (ex moms)
A
FM-31.6X7
0 grader5 53 / 64 "6 x 7 mm225 SEK
A
FM-31.10X11
0 grader6 57 / 64 "10 x 11 mm254 SEK
A
FM-31.8X9
0 grader6 57 / 64 "8 x 9 mm231 SEK
B
FM-22.12X13
15 grader4 5 / 16 "12 x 13 mm256 SEK
B
FM-22.6X7
15 grader3 5 / 16 "6 x 7 mm161 SEK
A
FM-31.12X13
15 grader8 17 / 64 "12 x 13 mm272 SEK
A
FM-31.14X15
15 grader8 17 / 64 "14 x 15 mm272 SEK
B
FM-22.10X11
15 grader3.875 "10 x 11 mm215 SEK
A
FM-31.16X17
15 grader9 27 / 32 "16 x 17 mm376 SEK
A
FM-31.18X19
15 grader9 27 / 32 "18 x 19 mm394 SEK
B
FM-22.8X9
15 grader3.5 "8 x 9 mm204 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?