Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FACOM FM-31.6X7 Öppennyckel Satin 6 x 7 mm 5-53/64 In | AC6YVX 36T972

FACOM FM-31.6X7 skiftnyckel satin 6 x 7 mm 5-53/64 tum

Finns i lager
Artikel: AC6YVX Modell: FM-31.6X7Korsreferens: 36T972
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel öppning
Finishsatin
Huvudvinkel0 grader
Huvudstorlek6mm x 7mm
MaterialStål
Total längd5 53 / 64 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek6 x 7 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelTotal längdStorlekPris
FACOM FM-22.10X11 Öppen skiftnyckel Satin 10 x 11mm 3-7 / 8 In | AC6YVK 36T961 FM-22.10X1115 grader3.875 "10 x 11 mm217SEK
FACOM FM-22.12X13 Skiftnyckel Satin 12 x 13mm 4-5 / 16 In | AC6YVL 36T962 FM-22.12X1315 grader4 5 / 16 "12 x 13 mm256SEK
FACOM FM-22.6X7 Skiftnyckel Satin 6 x 7mm 3-5 / 16 In | AC6YVP 36T965 FM-22.6X715 grader3 5 / 16 "6 x 7 mm166SEK
FACOM FM-22.8X9 Skiftnyckel Satin 8 x 9mm 3-1 / 2 In | AC6YVQ 36T966 FM-22.8X915 grader3.5 "8 x 9 mm206SEK
FACOM FM-31.10X11 Öppen skiftnyckel Satin 10 x 11mm 6-57 / 64 In | AC6YVR 36T967 FM-31.10X110 grader6 57 / 64 "10 x 11 mm254SEK
FACOM FM-31.12X13 Skiftnyckel Satin 12 x 13mm 8-17 / 64 In | AC6YVT 36T968 FM-31.12X1315 grader8 17 / 64 "12 x 13 mm274SEK
FACOM FM-31.14X15 Skiftnyckel Satin 14 x 15mm 8-17 / 64 In | AC6YVU 36T969 FM-31.14X1515 grader8 17 / 64 "14 x 15 mm274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FACOM FM-31.6X7 skiftnyckel satin 6 x 7 mm 5-53/64 tum
225SEK /enhet