SALSBURY INDUSTRIES Mobiltelefonskåp, huvudnyckellås


Filter
Monterad/omonterad: monterade , Dörrtyp: Aluminium , Typ av handtag: Aluminium , Typ av skåpdörr: Fastämne , Material: Aluminium , Antal öppningar: 24 , Öppningsdjup: 8" , Totala höjden: 31 " , Nivå: Fem
StilModellÖppningshöjdFärgDjupÖppningsbreddÖvergripande djupTotal breddBreddFinishPris (ex moms)
A
19158-09ZRK
--8.75 "---16.25 "-6 047 SEK
B
19035-10SRK
--5.75 "---29.25 "-7 678 SEK
C
19055-20
--5.75 "---29.25 "-13 862 SEK
D
19055-25ARK
--5.75 "---35.75 "-17 192 SEK
E
19035-10ZRK
--5.75 "---29.25 "-7 678 SEK
F
19055-25FRÅGA
--6.25 "---37 "-17 192 SEK
G
19035-10ZSK
--6.25 "---30.5 "-7 678 SEK
H
19055-25ZRK
--5.75 "---35.75 "-17 192 SEK
I
19055-25ZSK
--6.25 "---37 "-17 192 SEK
J
19035-06
--5.75 "---16.25 "-4 620 SEK
K
19035-10
--5.75 "---29.25 "-7 678 SEK
L
19055-25SSK
--6.25 "---37 "-17 192 SEK
M
19145-07ARK
--5.75 "---16.25 "-5 708 SEK
N
19145-07FRÅGA
--6.25 "---17.5 "-5 708 SEK
O
19145-07ZRK
--5.75 "---16.25 "-5 708 SEK
P
19065-30ZSK
--6.25 "---37 "-20 794 SEK
M
19145-07
--5.75 "---16.25 "-5 708 SEK
Q
19055-20SSK
--6.25 "---30.5 "-13 862 SEK
R
19035-06SSK
--6.25 "---17.5 "-4 620 SEK
S
19075-24FRÅGA
--6.25 "---30.5 "-18 483 SEK
T
19055-15SRK
--5.75 "---22.75 "-10 261 SEK
U
19158-09SRK
--8.75 "---16.25 "-6 047 SEK
V
19035-15FRÅGA
--6.25 "---37 "-10 125 SEK
W
19035-15ZRK
--5.75 "---35.75 "-10 125 SEK
X
19055-15ZRK
--5.75 "---22.75 "-10 261 SEK
Y
19055-15ZSK
--6.25 "---24 "-10 261 SEK
Z
19035-15SSK
--6.25 "---37 "-10 125 SEK
A1
19035-15
--5.75 "---35.75 "-10 125 SEK
B1
19055-20ZSK
--6.25 "---30.5 "-13 862 SEK
C1
19055-15SSK
--6.25 "---24 "-10 261 SEK
C
19055-20ARK
--5.75 "---29.25 "-13 862 SEK
D1
19035-06ZRK
--5.75 "---16.25 "-4 620 SEK
E1
19055-20FRÅGA
--6.25 "---30.5 "-13 862 SEK
F1
19035-06ZSK
--6.25 "---17.5 "-4 620 SEK
G1
19055-20ZRK
--5.75 "---29.25 "-13 862 SEK
H1
19035-06SRK
--5.75 "---16.25 "-4 620 SEK
I1
19065-30SSK
--6.25 "---37 "-20 794 SEK
J1
19148-12ARK
--8.75 "---22.75 "-8 970 SEK
K1
19055-16FRÅGA
--6.25 "---30.5 "-12 775 SEK
L1
19068-30SRK
--8.75 "---35.75 "-21 337 SEK
M1
19148-20SRK
--8.75 "---35.75 "-14 678 SEK
N1
19068-18
--8.75 "---22.75 "-12 775 SEK
O1
19148-07ARK
--8.75 "---16.25 "-5 844 SEK
P1
19078-24ARK
--8.75 "---29.25 "-18 823 SEK
Q1
19148-07ZRK
--8.75 "---16.25 "-5 844 SEK
R1
19068-30ZSK
--9.25 "---37 "-21 337 SEK
S1
19068-30SSK
--9.25 "---37 "-21 337 SEK
T1
19068-18SRK
--8.75 "---22.75 "-12 775 SEK
U1
19068-30
--8.75 "---35.75 "-21 337 SEK
P1
19078-24
--8.75 "---29.25 "-18 823 SEK
V1
19078-21FRÅGA
--9.25 "---24 "-14 950 SEK
W1
19068-10ZSK
--9.25 "---17.5 "-8 018 SEK
X1
19078-21ZSK
--9.25 "---24 "-14 950 SEK
Y1
19148-07SSK
--9.25 "---17.5 "-5 844 SEK
Z1
19035-09
--5.75 "---22.75 "-6 047 SEK
A2
19078-14ZSK
--9.25 "---17.5 "-9 921 SEK
B2
19148-20ZSK
--9.25 "---37 "-14 678 SEK
C2
19075-24ZSK
--6.25 "---30.5 "-18 483 SEK
D2
19148-14FRÅGA
--9.25 "---30.5 "-11 280 SEK
E2
19148-12ZRK
--8.75 "---22.75 "-8 970 SEK
F2
19075-21ZSK
--6.25 "---24 "-14 610 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?