A Tillbaka D-ring: Ja , Bröstbandsspännen: Snabbanslutning , Färg: Gul , främre D-ring: Ja , Hårdvara Material: Legerat stål , Seleapplikation: Klättring , Benremsspännen: Tungspänne , Axelremsspännen: Friktion , D-ringar på sidan: Med Pad , Underbäckensrem: Ja , Brottgräns: 5000 lb. , Webbmaterial: polyester , Viktkapacitet: 425 lb.
Helkroppsselar
Falltech G7042 helkroppsselar används i olika industrier och yrken där fallskydd är avgörande för arbetarnas säkerhet. Den är utformad för att säkra individer som arbetar på höjder, såsom konstruktion, takläggning, tornklättring och industriellt underhåll. Dessa selar säkerställer att slagkrafterna vid ett fall fördelas över kroppen, vilket minskar risken för allvarliga skador och ger en pålitlig säkerhetslösning för dem som arbetar i höga miljöer.
Funktioner
- De har snabbkopplade bröstbältesspännen för enkel installation.
- Dessa gulfärgade selar kommer med en vadderad främre D-ring för strukturell styvhet och användarkomfort.
- De har hårdvara i legerat stål för ökad hållbarhet och ökad seghet.
- Dessa selar kommer med benrem som har spännen i tungstil för starkt grepp medan användaren hänger.