EATON CHH Series Hyresgäst Huvudbrytare


Eaton CHH-seriens huvudbrytare för hyresgäster ger elektriskt skydd till paneltavlor, växlar, bussvägskontakter och mätanordningar.

Filter
AIC-betyg: 25kAIC @ 240V , Ramtyp: CHH , Antal polacker: 2
StilModellAmpsSpänningPris (ex moms)
A
CHH2100H2X
100A240V10 503 SEK
A
CHH2125H2X
125A240V10 503 SEK
A
CHH2150H2X
150A240V10 503 SEK
B
CHH2175H2X
175120 / 240V-
RFQ
B
CHH2200H2X
200120 / 240V-
RFQ

Funktioner

  • Dessa brytare har en termisk magnetisk utlösningsenhet, kalibrerad och förseglad för att motstå tillfälliga störningar samtidigt som de ger omedelbar verkan när de utsätts för felaktiga strömmar.
  • De har en konfiguration med två ledningar som är mycket känslig för kortslutningar och utlösningar även om ströminbrottet inträffar på en av ledningarna, vilket förhindrar skador på utrustningen.
  • De har bultmontering för enkel installation och underhåll, vilket minskar risken för lösa pigtailanslutningar.

Standarder och godkännanden

  • UL 489

Vanliga frågor

Vad är jordfelsströmbrytare?

GFCI eller jordfelsströmbrytare ger säkerhet till enheter där elektricitet kan komma i kontakt med vatten. De används i köksbänkar, badrum, simbassänger, badtunnor och utomhuskärl. De är utformade för att omedelbart bryta kretsen när elektriskt strömläckage upptäcks, vilket minskar risken för stötar och elstötar.

Vad är en ljusbågssläckare?

Det primära syftet med en ljusbågssläckare är att släcka en ljusbåge varje gång en strömbrytare avbryter ett fel. Det eliminerar risken för skador på utrustningsledningen och ger personlig säkerhet.

Vad är formgjutna ramar gjorda av?

Formgjutna höljesramar är sammansatta av starkt isolerande material, såsom glas-polyester eller härdplaster (plastramar). De är utformade för att hålla strömförande komponenter, utlösningsanordningar och andra mekanismer på ett litet utrymme.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?