VESTIL G6-seriens strukturella rackskydd med gummistötfångare


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , Kanalstorlek: 6" , Kanaltjocklek: 0.2 " , Färg: Gul , Djup: 7.75 " , Material: Stål , Monteringshål Storlek: 5 / 8 " , Monteringsplattans djup: 6" , Monteringsplattans tjocklek: 1 / 4 " , Monteringsplattans bredd: 8 1 / 16 " , Paketstorlek: 1 , Användbar längd: 2 7 / 8 " , Bredd: 8.06 "
StilModellHöjdPris (ex moms)
A
G6-12-B
12.25 "1 300 SEK
B
G6-18-B
18.25 "1 659 SEK
C
G6-24-B
24.25 "2 022 SEK
D
G6-36-B
36.25 "2 681 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?