FALLTECH Självdragande livlina


Filter
Kabeldiameter: 3 / 16 " , Färg: Blå , Rembredd: 25 / 32 " , Brottgräns: 3000 Ibs , Visuell belastningsindikator: Ja , Viktkapacitet: 310 lb.
StilModellAntal benFörankringskrok PortöppningSele Krok GrindöppningHusets materialLängdLinjematerialLåsning av förankringsanslutning KroktypLåsbältesanslutning KroktypPris (ex moms)
A
G7276WR
1-3 / 4 "Glasfylld nylon20ft.Dyneema (R)-Dubbellåsande karbinhake5 190 SEK
B
G727630
1-3 / 4 "Glasfylld nylon30ft.Galvaniserat stål-Dubbellåsande karbinhake6 382 SEK
C
G727650
1-3 / 4 "Glasfylld nylon50ft.Galvaniserat stål-Dubbellåsande karbinhake9 988 SEK
D
G82706SG5
12.5 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE webbAluminium armeringskrokAluminium karbinhake3 590 SEK
E
G82706SB3
12.5 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE webbStålkrok av stålStålkarabinhake3 818 SEK
F
G82706SB4
13 / 4 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE webbSnap Snap-krok i aluminiumStålkarabinhake3 307 SEK
G
G82706SB5
12.5 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE webbAluminium armeringskrokStålkarabinhake3 835 SEK
H
G82706TB4
23 / 4 "1 / 2 "Nylon, polykarbonat6"HPPE webb(2) Aluminium snäppkrokarTriple-lås stål karbinhake6 297 SEK
I
G82706TB3
22.5 "1 / 2 "Nylon, polykarbonat6"HPPE webb(2) Krokar av armeringsjärn i stålTriple-lås stål karbinhake7 288 SEK
J
G82706TB5
22.5 "1 / 2 "Nylon, polykarbonat6"HPPE webb(2) Aluminium armeringskrokarTriple-lås stål karbinhake6 675 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?