BUSSMANN 327-40-serie specialsäkringar


Filter
Kroppsstil: Kabelsäkringslänkar , Mfr. Serier: 327-40 , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Skruv, kabel
StilModellStrömSäkringstypPris (ex moms)
A
41150
1.5A-600 SEK
B
41275
2.75A-612 SEK
RFQ
C
51003
3ATidsfördröjning / långsamt slag454 SEK
D
11003
3AMedel/normalt slag468 SEK
E
21005
5ATidsfördröjning / långsamt slag551 SEK
F
31006
6ASnabbt slag969 SEK
G
11007
7AMedel/normalt slag468 SEK
H
41010
10A-588 SEK
I
6418-2T
10mAMedel/normalt slag470 SEK
J
21015
15ATidsfördröjning / långsamt slag551 SEK
K
41015
15A-511 SEK
RFQ
G
11020
20AMedel/normalt slag468 SEK
G
11030
30AMedel/normalt slag599 SEK
L
11040
40AMedel/normalt slag599 SEK
M
51040
40mATidsfördröjning / långsamt slag609 SEK
N
11080
80AMedel/normalt slag1 101 SEK
O
11100
100AMedel/normalt slag1 101 SEK
I
6427-2T
100mAMedel/normalt slag1 164 SEK
G
11125
125AMedel/normalt slag957 SEK

327-40-serie specialsäkringar

Bussmann 327-40-seriens kabelsäkringslänkar är en typ av specialsäkringar som är designade för att skydda elektriska distributionssystem, såsom luftledningar, från överströmsförhållanden och kortslutningar. De har löstagbara knappar som säkringar länkar som ska användas i alla öppna och slutna urskärningar och en förskjuten hylsa som sträcker sig runt säkringslänksröret för att komprimera och säkra den tvinnade ledningen. Dessa lågsmältande säkringslänkar har dubbla element med exceptionell överbelastningsförmåga, vilket innebär att de kan bära 150 procent av sin kontinuerliga strömstyrka utan att skada säkringslänkarna eller utskärningssäkringshållarna där de är installerade. De finns i typ K, X, T, KS, 200 (N) och QA stilkonfigurationer och är färgkodade för att minimera risken för att installera fel säkringslänktyp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?