Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FALLTECH G82706TB4 Självdragande livlina 2 ben 25/32 tum bredd | AH6YTN 36MF94

FALLTECH G82706TB4 självindragande livlina 2 ben 25/32 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AH6YTN Modell: G82706TB4Korsreferens: 36MF94

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdragande livlina
Förankringskrok Portöppning3 / 4 "
bromsarInterna låshakar
FärgBlå
Sele Krok Grindöppning1 / 2 "
Husets materialNylon, polykarbonat
Längd6"
LinjematerialHPPE webb
Låsning av förankringsanslutning Kroktyp(2) Aluminium snäppkrokar
Låsbältesanslutning KroktypTriple-lås stål karbinhake
Antal ben2
Rembredd25 / 32 "
Draghållfasthet3000 Ibs
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet310 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal benFörankringskrok PortöppningSele Krok GrindöppningHusets materialLängdLinjematerialLåsning av förankringsanslutning KroktypLåsbältesanslutning KroktypPris
FALLTECH G7276WR Självdragande Lifelne 20ft galvaniserat stål Blu | AA8NGE 19F364 G7276WR1-3 / 4 "Glasfylld nylon20ft.Dyneema (R)-Dubbellåsande karbinhake5 190 kr
FALLTECH G727630 Självdragande livlina 30 fot blå | AA8NGF 19F365 G7276301-3 / 4 "Glasfylld nylon30ft.Galvaniserat stål-Dubbellåsande karbinhake6 382 kr
FALLTECH G727650 Självdragande livlina 50 fot tröghet Blu | AA8NGG 19F366 G7276501-3 / 4 "Glasfylld nylon50ft.Galvaniserat stål-Dubbellåsande karbinhake9 988 kr
FALLTECH G82706SB3 Självdragande livlina 310 lb.25 / 32 tum bredd | AH6YTG 36MF88 G82706SB312.5 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE webbStålkrok av stålStålkarabinhake3 818 kr
FALLTECH G82706SB4 Självdragande livlina 310 lb.25 / 32 tum bredd | AH6YTH 36MF89 G82706SB413 / 4 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE webbSnap Snap-krok i aluminiumStålkarabinhake3 307 kr
FALLTECH G82706SB5 Självdragande livlina 310 lb.25 / 32 tum bredd | AH6YTJ 36MF90 G82706SB512.5 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE webbAluminium armeringskrokStålkarabinhake3 835 kr
FALLTECH G82706SG5 Självdragande livlina 310 lb.25 / 32 tum bredd | AH6YTK 36MF91 G82706SG512.5 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE webbAluminium armeringskrokAluminium karbinhake3 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FALLTECH G82706TB4 självindragande livlina 2 ben 25/32 tums bredd
6 297 kr /enhet