Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO A150 Dragfläkt 208 / 230V | AD4FJP 41H449

FASCO A150 Dragfläkt 208/230V

Finns i lager
Artikel: AD4FJP Modell: A150Korsreferens: 41H449
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
4 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInducerad dragugnsfläkt
Amps0.500
Djup6"
Passar märkeTrane
För användning med Mfr. ModellnummerC661452P01
Höjd7.75 "
HP1/35
MaterialAluminiumstål
AnmärkningarProdukten används endast som direkt OEM-ersättning. All annan användning utgör en felaktig applikation, vilket upphäver garantin och kan skapa osäkra villkor
TypByte
Spänning208/230
Watt81
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)19.85
Fartygets längd (cm)29.85
Fartygets bredd (cm)21.91
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Super Mercedes Trane C661452P01

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsDjupWattBreddPassar märkeFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdPris
FASCO A086 Dragfläkt 115V 1/25 HK | AD4FJA 41H436 A0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "5 627 kr
FASCO A142 Dragfläkt 115V 1/20 HK | AD4FJB 41H437 A1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "9 146 kr
FASCO A157 Dragfläkt 115V 1/35 HK | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3 / 4 "719"Bra manB18590058.875 "3 677 kr
FASCO A064 Dragfläkt 115V 1/55 HK | AD4FJD 41H439 A0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "3 615 kr
FASCO A079 Dragfläkt 115V 1/50 HK | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "3 878 kr
FASCO A088 Dragfläkt 115V 1/25 HK | AD4FJF 41H441 A0881151.36-1 / 2 "939"Evcon / York2940-3917.875 "5 976 kr
FASCO A090 Dragfläkt 115V 1/50 HK | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "4 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO A150 Dragfläkt 208/230V
4 655 kr /enhet