Fasco A079 inducerad ugnsfläkt förbättrar förbränningseffektiviteten genom att skapa undertryck i ugnen eller pannan. Det används i stor utsträckning inom tillverkning, kraftgenerering och uppvärmningsapplikationer. Denna fläkt upprätthåller en ren och säker miljö och maximerar även värmeöverföringen.
Funktioner:
- Fasco A079 inducerad ugnsfläkt har 24-tums ledningar med en avskalad och en flaggad terminal för sömlösa anslutningar.
- Den har en skuggad stolpedesign som minskar strömförbrukningen.
- Denna fläkt har även framåtböjda stålhjul för att förbättra luftflödet.
- Den är värmeskyddad och levereras med klass B-isolering.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur driver jag denna Fasco A079-inducerade dragfläkt?
S. Elmotorer är nödvändiga för att denna Fasco dragfläkt ska fungera.
F. Vad är skillnaden mellan en inducerad dragfläkt och en forcerad dragfläkt?
A. En inducerad dragfläkt genererar undertryck för att dra ut luft eller gaser ur ett system, medan en forcerad dragfläkt genererar ett positivt tryck för att trycka in luft eller gaser i ett system.
F. Hur gynnar inducerade ugnsfläktar människor?
S. Dessa fläktar främjar bättre inomhusluftkvalitet genom att driva ut förbränningsgaser på ett säkert sätt. De förbättrar också värmesystemens totala energieffektivitet, vilket gör dem mer kostnadseffektiva att använda.
F. Hur mycket luftflöde kan denna fläkt producera?
A. Fasco A079 fläkt kan producera upp till 79 CFM luftflöde.