Fasco A157 inducerad ugnsfläkt förbättrar förbränningseffektiviteten och upprätthåller säkra driftsförhållanden i värmesystem. Denna fläkt är användbar för tillverkning, kraftgenerering och kemisk bearbetning eftersom den hjälper till att upprätthålla stabila temperatur- och ventilationsnivåer. Dessutom minskar denna inducerade dragugnsfläkt också utsläppen av skadliga föroreningar och bidrar till en hälsosam och hållbar miljö.
Funktioner:
- Fasco A157 dragfläkt har en skuggad stångdesign som står för låga effektbehov.
- Den har 6-tums kablar med en stifthusterminal för enkla och täta anslutningar.
- Denna fläkt har framåtböjda stålhjul för effektivt luftflöde.
- Den är värmeskyddad med klass B-isolering.
- Denna fläkt med en hastighet är lämplig för långa timmars drift med en fast hastighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en induktionsmotor med skuggad pol?
A. En induktionsmotor med skuggad pol är en självstartande enfas induktionsmotor som har en pol skuggad av en kopparring. Kopparringen är också känd som den skuggade ringen. Denna kopparring fungerar som motorns sekundära lindning. Den skuggade polmotorn kan bara rotera i en riktning och den kan inte reverseras.
F. Vad är skillnaden mellan en inducerad dragfläkt och en forcerad dragfläkt?
A. En inducerad dragfläkt drar ut förbränningsgaser från systemet, medan en forcerad dragfläkt trycker in luft i förbränningskammaren. Båda tjänar till att reglera luftflödet, men de arbetar i motsatta riktningar.