Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Strålkastare Flasher Universal | AA4QHH 12Z149

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Strålkastare Flasher Universal

Finns i lager
Artikel: AA4QHH Modell: FHL-HLKorsreferens: 12Z149

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrålkastarlampa
Flashfrekvens per minut7
Höjd7 / 10 "
Längd4 7 / 10 "
Spänningsvärde10 till 30 VDC
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Federal Signal FHL-HL strålkastare är en universell blinkare som används i fordon för att blinka strålkastare i nöd- och varningsapplikationer.

Funktioner:

  • Federal Signal FHL-HL strålkastare ger lågspänningsskydd för att skydda blinkaren från skador.
  • Den har helljusavstängning för att automatiskt avaktivera strålkastarna när den växlas till halvljusdriftläget.
  • Denna strålkastare har ett monteringsfäste för enkel installation.
  • Den erbjuder omvänd polaritetsskydd för att skydda blinkaren från omvänd ström på grund av fel installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder Federal Signal FHL-HL strålkastarblinkers?

A.

  • Denna strålkastare producerar starkt ljus som kan vara skadligt för din syn när du tittar på det på nära håll.
  • Stirra inte direkt in i ljusen på nära håll.

Produktvarianter

ProduktModellPris
FEDERAL SIGNAL FHL-CHG Strålkastarladdare | AA4QHL 12Z152 FHL-CHG1 765 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Strålkastare Flasher Universal
1 589 kr /enhet