FERNCO 1059-seriens lagerkopplingar


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Längd: 4" , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris (ex moms)
A
1059-150
1-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"201 SEK
B
1059-22
2 "x 2"3-59/64" x 2-25/64"185 SEK
C
1059-33
3 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"292 SEK
D
1059-44
4 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"364 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?