Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO 1059-22 flexibel rörkoppling, elastomer polyvinylklorid | AC9KTC 3HDC4

FERNCO 1059-22 flexibel rörkoppling, elastomer polyvinylklorid

Finns i lager
Artikel: AC9KTC Modell: 1059-22Korsreferens: 3HDC4
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Strap Material300 Stainless Steel
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek2 "x 2"
Inuti Dia.3-59/64" x 2-25/64"
Längd4"
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fernco 1059-22 flexibel rörkoppling med elastomer polyvinylkloridkonstruktion för läckagesäker drift i avlopps-, avlopps-, ventilations- och avloppsapplikationer
    • Motståndskraftig mot kemikalier, svamptillväxt, avloppsgaser och UV-strålar
    • 300 rostfritt stålband för tätt hölje över rörledningar
    • ASTM D5926-kompatibel för säker drift

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris
FERNCO 1059-150 Flexibel koppling Elastomer Pvc | AC9KTB 3HDC3 1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"201SEK
FERNCO 1059-33 Flexibel koppling 4 tum längd 3 x 3 tum | AC9KTD 3HDC5 1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"292SEK
FERNCO 1059-44 Flexibel koppling 4 tum längd 4 x 4 tum | AC9KTE 3HDC6 1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO 1059-22 flexibel rörkoppling, elastomer polyvinylklorid
185SEK /enhet