FERNCO Inga navkopplingar


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: 300 rostfritt stål och neopren , Längd: 2 9 / 64 " , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris (ex moms)
A
PNH-150
1.5 "1-57 / 64 "69 SEK
B
PNH-22
2"2-25 / 64 "76 SEK
C
PNH-33
3"3-25 / 64 "92 SEK
D
PNH-44
4"4-31 / 64 "105 SEK

Inga navkopplingar

Fernco no hub -kopplingar är konstruerade för anslutning av gjutjärnsrör för applikationer för stormdränering, sanitet, ventilation och avfallshantering. De har en patenterad dubbelriktad korrugeringsskärm som tätar trycket på röret och packningen för positiv tätning och ett skruvhus i ett stycke med låsande klämmor för snabb och säker installation. De har flytande ögondesign för att låta bandet, klämman och skärmen röra sig oberoende, vilket förhindrar att skärmen krymper och läcker vätska. De kommer med pärlformade packningar för att ge högt tätningstryck på rören och hållkraften. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingar utan nav, tillgängliga för 1.5, 2, 3, 4 och 6 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?