Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO PNH-22 Ingen navkoppling 2-9 / 64 tum längd 2 tum | AC4GVH 2ZU20

FERNCO PNH-22 Ingen navkoppling 2-9/64 tum Längd 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC4GVH Modell: PNH-22Korsreferens: 2ZU20
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngen navkoppling
Strap Material300 Stainless Steel
Body Material300 rostfritt stål och neopren
För rörstorlek2"
Inuti Dia.2-25 / 64 "
Längd2 9 / 64 "
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris
FERNCO PNH-150 Ingen navkoppling 2-9 / 64 tum Längd 1-1 / 2 tum | AC4GVG 2ZU19 PNH-1501.5 "1-57 / 64 "74SEK
FERNCO PNH-33 Ingen navkoppling 2-9/64 tum längd 3 tum | AC4GVJ 2ZU21 PNH-333"3-25 / 64 "98SEK
FERNCO PNH-44 Ingen navkoppling 2-9 / 64 tum längd 4 tum | AC4GVK 2ZU22 PNH-444"4-31 / 64 "112SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO PNH-22 Ingen navkoppling 2-9/64 tum Längd 2 tum
81SEK /enhet