FERVI Uttagssatser


Filter
Förlängningslängd: 100 - 200 mm , Avsluta: krom , Ledstorlek: 1 / 4 " , Material: Kromvanadin , Socket Bar Längd: 2, 4, 6 " , Socket Handtag Storlek: 1 / 4 " , Sockelstorlek: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16" , T-stång Storlek: 1 / 4 "
StilModellDrivstorlekAntal bitarStorlekPris (ex moms)
A
S328
--16 - 21 mm1 271 SEK
RFQ
B
0181
---1 813 SEK
RFQ
C
S179
--16 - 21 mm3 501 SEK
RFQ
D
0624
---767 SEK
RFQ
E
0620
--21 mm1 357 SEK
RFQ
F
S108
--16 - 21 mm2 041 SEK
RFQ
G
0195
-281/4'': E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11; 3/8'': E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24531 SEK
RFQ
H
0618
1/2 ", 1/4"94-2 258 SEK
RFQ
I
S520
1 / 4 "20-467 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?