HONEYWELL Manövrering av kompakt nyckelbrytare för säkerhetsspärr


Filter
AC-kontaktbetyg: 100mA till 10A @ 240V , Kroppsmaterial: Plast , Kontaktformulär: 1NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd, paus före fabrikat , Kontaktmaterial: Silver , DC Kontaktbetyg: 100mA till 10A @ 250V , Djup: 0.63 " , Höjd: 2.75 " , IP-betyg: 66, 67 , NEMA-betyg: 1, 12, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 185 grader F. , Stil: Manövreringsnyckel , Bredd: 1.34 "
StilModellKabellängdAnslutningstypPris (ex moms)
A
GKMB23
6.6ft.30 "x 60"2 314 SEK
A
GKMB33
9.8ft.9.8 fot återvändig kabel2 819 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?