FINISH THOMPSON Centrifugal magnetisk drivpump, 1/2 hk, 29 fot max huvud, 12.6 psi


Filter
Lager typ: Stöt och radiell , Kullager: Stöt och radiell , Sladdlängd: 12ft. , Sladdtyp: 18-3 STW m / NEMA 5-15P-kontakt , Design: Mag-Drive , GPM vatten @ 15 Ft. av huvudet: 25 , Höjd: 7.437 " , HP: 1/2 , Inlopp: 1 "FNPT , Längd: 14 1 / 16 " , Max. Huvud: 29 ft. , Max. Specifik gravitation: 1.8 , Max. Viskositet: 150 CPS , Motorkapsling: TEFC , Motortyp: PSC , Montering: Stäng kopplad , Arbetstryck: 12.6 PSI , Utlopp: 3/4 "MNPT , Typ: Översvämmad sug , Bredd: 7.625 "
StilModellFulllastförstärkarePackningPackningsmaterialFastigheterHusets materialPumphjulsmaterialSpänningPris (ex moms)
A
DB5.5P-M617
2.4FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing2309 638 SEK
A
DB5.5P-E-M617
2.4EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing23012 329 SEK
B
DB5.5V-T-M617
2.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF med PTFE-bussning23014 552 SEK
A
DB5.5P-E-M622
4.6EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing11513 414 SEK
A
DB5.5P-M622
4.6FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing11513 414 SEK
B
DB5.5V-T-M622
4.6FKMFKMPVFDPVDFPVDF med PTFE-bussning11516 665 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?