FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M622 magnetisk drivpump 1/2 hk 115v Fkm packning | AA7AJH 15R532

FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M622 magnetisk drivpump 1/2 hk 115v Fkm packning

Finns i lager
Artikel: AA7AJH Modell: DB5.5V-T-M622Korsreferens: 15R532

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 939 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk drivpump
Bearing TypeStöt och radiell
LagerStöt och radiell
Ledningslängd12ft.
Snörtyp18-3 STW m / NEMA 5-15P-kontakt
DesignaMag-Drive
Fulllastförstärkare4.6
PackningFKM
PackningsmaterialFKM
GPM @ 1 Ft. av Head30
GPM för vatten @ 15 ft. av Head25
GPM för vatten @ 18 ft. av Head22
GPM för vatten @ 24 ft. av Head17
GPM för vatten @ 3 ft. av Head30
GPM för vatten @ 6 ft. av Head30
GPM för vatten @ 9 ft. av Head28
Höjd7.437 "
FastigheterPVFD
Husets materialPVDF
HP1/2
PumphjulPolyvinylidenfluorid med PTFE-bussning
PumphjulsmaterialPVDF med PTFE-bussning
Inlopp1 "FNPT
Längd14 1 / 16 "
Max. Huvud29 ft.
Max. Specifik gravitation1.8
Max. Viskositet150 CPS
MotorhöljeTEFC
motortypPSC
MonteringStäng kopplad
Arbetstryck12.6 PSI
Classic Outlet3/4 "MNPT
Temp (F) @ 0 PSIG220
Temp (F) @ 10 PSIG220
Temp (F) @ 20 PSIG220
Temp (F) @ 30 PSIG220
TypÖversvämmad sug
Spänning115
Bredd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6075
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkarePackningPackningsmaterialFastigheterHusets materialPumphjulsmaterialSpänningPris
FINISH THOMPSON DB5.5P-M622 Magnetisk drivpump 1/2 hk 115v Fkm packning | AA7AJD 15R528 DB5.5P-M6224.6FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing1159 845 kr
FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M622 Magnetisk drivpump 1/2 hk 115v Epdm packning | AA7AJE 15R529 DB5.5P-E-M6224.6EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing11510 092 kr
FINISH THOMPSON DB5.5P-M617 Magnetisk drivpump 1/2 hk 230v Fkm packning | AA7AJF 15R530 DB5.5P-M6172.4FKMFKMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing2309 468 kr
FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M617 Magnetisk drivpump 1/2 hk 230v Epdm-packning | AA7AJG 15R531 DB5.5P-E-M6172.4EPDMEPDMpolypropylenpolypropylenPolypropylen w / Carbon Bushing2309 468 kr
FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M617 Magnetisk drivpump 1/2 hk 230v Fkm packning | AA7AJJ 15R533 DB5.5V-T-M6172.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF med PTFE-bussning23011 572 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M622 magnetisk drivpump 1/2 hk 115v Fkm packning
12 939 kr /enhet