FINISH THOMPSON DPF-serie trumpump


Filter
Packningsmaterial: Viton , GPM: 22 , HP: 1/2 , Inloppsstorlek: 2" , Max. Huvud: 38 ft. , Max. Tryck: 16 psi , Uttagsstorlek: 1 "Barb , RPM: 6,000 , Bredd: 5.5 "
StilModellHöjdHusets materialMax. Flytande temp.Max. Temp.Total längdPris (ex moms)
A
DPFP024
40 "polypropylen160 grader F160 F49 "17 622 SEK
B
DPFS025
40 "Rostfritt stål220 grader F220 F49 "21 412 SEK
A
DPFM007
40 "polypropylen160 grader F160 F49 "15 751 SEK
A
DPFM008
48 "polypropylen160 grader F160 F57 "15 037 SEK
A
DPFP027
48 "polypropylen160 grader F160 F57 "17 671 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?