FINISH THOMPSON DPFS025 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM | AC8UYC 3DYJ9

FINISH THOMPSON DPFS025 Trumppump 1/2HK Sugrör 40 L 22 GPM

Finns i lager
Artikel: AC8UYC Modell: DPFS025Korsreferens: 3DYJ9

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
Adaptermaterialpolypropylen
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1 In.
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-5 / 16 tum.
Material för urladdning av slangPVC
PackningsmaterialViton
GPM22
Höjd40 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
Inloppsstorlek2"
Max. Luftinlopp (PSI)16
Max. GPM för olja17
Max. GPM för vatten22
Max. Huvud38 ft.
Max. Flytande temp.220 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Temp.220 F
Utloppsstorlek1 "Barb
Total längd49 "
RPM6,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 In.
Sugrörsutlopp OD-storlek2 In.
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7075
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHusets materialMax. Flytande temp.Max. Temp.Total längdPris
FINISH THOMPSON DPFM007 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM | AC8UXU 3DYH7 DPFM00740 "polypropylen160 grader F160 F49 "15 751 kr
FINISH THOMPSON DPFM008 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 48 L 22GPM | AC8UXV 3DYH8 DPFM00848 "polypropylen160 grader F160 F57 "15 037 kr
FINISH THOMPSON DPFP024 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM | AC8UXW 3DYJ2 DPFP02440 "polypropylen160 grader F160 F49 "17 622 kr
FINISH THOMPSON DPFP027 Trumma Pump 1 / 2HP Sugrör 48 L 22 GPM | AC8UXX 3DYJ3 DPFP02748 "polypropylen160 grader F160 F57 "17 671 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DPFS025 Trumppump 1/2HK Sugrör 40 L 22 GPM
21 412 kr /enhet