FINISH THOMPSON DPFM007 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM | AC8UXU 3DYH7

FINISH THOMPSON DPFM007 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM

Finns i lager
Artikel: AC8UXU Modell: DPFM007Korsreferens: 3DYH7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
Adaptermaterialpolypropylen
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1 In.
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-5 / 16 tum.
Material för urladdning av slangPVC
PackningsmaterialViton
GPM22
Höjd40 "
Husets materialpolypropylen
HP1/2
Inloppsstorlek2"
Max. Luftinlopp (PSI)16
Max. GPM för olja17
Max. GPM för vatten22
Max. Huvud38 ft.
Max. Flytande temp.160 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Temp.160 F
Utloppsstorlek1 "Barb
Total längd49 "
RPM6,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 In.
Sugrörsutlopp OD-storlek2 In.
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.76
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHusets materialMax. Flytande temp.Max. Temp.Total längdPris
FINISH THOMPSON DPFM008 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 48 L 22GPM | AC8UXV 3DYH8 DPFM00848 "polypropylen160 grader F160 F57 "15 037 kr
FINISH THOMPSON DPFP024 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM | AC8UXW 3DYJ2 DPFP02440 "polypropylen160 grader F160 F49 "17 622 kr
FINISH THOMPSON DPFP027 Trumma Pump 1 / 2HP Sugrör 48 L 22 GPM | AC8UXX 3DYJ3 DPFP02748 "polypropylen160 grader F160 F57 "17 671 kr
FINISH THOMPSON DPFS025 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM | AC8UYC 3DYJ9 DPFS02540 "Rostfritt stål220 grader F220 F49 "21 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DPFM007 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM
15 751 kr /enhet