FINISH THOMPSON PFM-serie trumpump


Filter
Adaptertyp: 2 "trådtråd , GPM: 10 , Husmaterial: polypropylen , HP: 1/2 , Inloppsstorlek: 2" , Max. Huvud: 10-38 fot , Max. Vätsketemperatur: 160 grader F , Max. Tryck: 16 psi , Max. Temp.: 160 F , Uttagsstorlek: 3 / 4 "Barb , RPM: 300-9,000 , Bredd: 5.5 "
StilModellHöjdTotal längdPris (ex moms)
A
PFM-40 & M6 DEF-kit
40 "49 "23 763 SEK
B
PFM-48 & M6 DEF-kit
48 "57 "25 712 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?