FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 tum utlopp 49In Total längd | AE3UDK 5FZU0

FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF Kit Trumpump 1/2 HP 3/4 Tums Outlet 49In Total längd

Finns i lager
Artikel: AE3UDK Modell: PFM-40 & M6 DEF-kitKorsreferens: 5FZU0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
AdaptermaterialPVC
Adaptertyp2 "trådtråd
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3/4 tum
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-1 / 8 tum.
Material för urladdning av slangEPDM
GPM10
Höjd40 "
Husets materialpolypropylen
HP1/2
Inloppsstorlek2"
Max. Luftinlopp (PSI)16
Max. GPM för olja17
Max. GPM för vatten10
Max. Huvud10-38 fot
Max. Flytande temp.160 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Temp.160 F
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd49 "
RPM300-9,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 In.
Sugrörsutlopp OD-storlek2 In.
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.37
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotal längdPris
FINISH THOMPSON PFM-48 & M6 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 tum utlopp 57In Total längd | AE3UDM 5FZU2 PFM-48 & M6 DEF-kit48 "57 "25 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF Kit Trumpump 1/2 HP 3/4 Tums Outlet 49In Total längd
23 742 kr /enhet