Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWLINE LD31-S111 Trycknivå sändare nedsänkbar | AA4MFN 12U451

FLOWLINE LD31-S111 Trycknivågivare Dränkbar

Finns i lager
Artikel: AA4MFN Modell: LD31-S111Korsreferens: 12U451
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
12 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrycknivåsändare
Noggrannhet+/- 0.25% av intervallet
Kabelbeläggningpolyuretan
Kabellängd40ft.
kabeltypVentilerade
Produktion4 till 20 mA, 2-ledare
Ström krävs13 till 30 VDC
tryck~~POS=TRUNC0 till 10 Psi (0 till 23.1 fot)
Sensorlängd4.08 "
Temp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
TypNedsänkbar nivåmätning
Vättade material316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.23
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdtryck~~POS=TRUNCPris
FLOWLINE LD31-S101 Trycknivå sändare nedsänkbar | AA4MFM 12U450 LD31-S10140ft.0 till 5 Psi (0 till 11.55 fot)12 001 kr
FLOWLINE LD31-S131 Trycknivå sändare nedsänkbar | AA4MFP 12U453 LD31-S13160ft.0 till 20 20 Psi (0 till 46.2 fot)13 319 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWLINE LD31-S111 Trycknivågivare Dränkbar
12 440 kr /enhet