Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar trådtätning 100 gram | AG8HQH

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar Gängtätningsmedel 100 Gram

Finns i lager
Artikel: AG8HQH Modell: 9712151

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådtätningsmedel
BasPTFE-fluorkolkomplex
FärgWhite
behållare TypPlastburk
Fysisk formKlistra in
Storlek100 Gram
Standard"NASA
StilSyre godkänd
TypTrådtätningsmedel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • NSF
  • ASTM G72-86
  • ASTM G86
  • Praxair GS 38

Vanliga frågor och svar:

F. Kan Fluoramics 9712151 LOX-8 förbli stabil vid höga temperaturer?

S. Detta tätningsmedel förblir stabilt upp till 550 grader F.

F. Vilken trådstorlek är lämplig för användning med denna LOX-8-pasta?

A. Den är lämplig för gängade anslutningar på 3/4 tum och mindre.

F. Hur applicerar man denna LOX-8-pasta?

A.

  • Rengör olja eller damm från hon- och hangängor.
  • Applicera LOX-8 Paste rikligt med fingret, börja en till två gängor bakåt från hanbeslagets ände, för att fylla gängorna.
  • Montera och dra åt han- och honkomponenterna. Vridmoment uppnås manuellt eller med vanliga rörverktyg.
  • Rengör det extra tätningsmedlet.
  • En beslag kan spricka om den är för tät, speciellt en gjord av plast, PVC eller gjutjärn.
  • Torka av ytorna med en luddfri trasa innan du applicerar igen. Torka av med aceton vid behov. Du kan applicera LOX-8 igen och klistra över tidigare applicerad.

Produktvarianter

ProduktModellbehållare TypStorlekPris
FLUORAMICS 9700017 Lox-8 Jar trådtätningsmedel 25 gram | AG8HQG 9700017Plastburk25 Gram1 230 kr
FLUORAMICS 9712153 Lox-8 Kolvgänga Tätningsmedel 100 gram | AG8HQJ 9712153Plastkolv100 Gram2 738 kr
FLUORAMICS 9722152 Lox-8 Jar trådtätning 1 kg. | AG8HQK 9722152Plastburk1"10 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar Gängtätningsmedel 100 Gram
2 738 kr /enhet