VESTIL CS-seriens bilstopp


Filter
Material: Plast , Monteringshål Storlek: 1 / 2 " , Antal spikar: 3 , Total längd: 72 " , Total bredd: 6" , Spike Head Width: 1" , Spike Höjd: 12 1 / 2 " , Spike Width: 1 / 2 " , Bandlängd: 6 ft. , Tejptyp: butyl , Bandbredd: 4" , Typ av trafikkontroll: Parkeringsblock
StilModellFärgHöjdArtikelLängdTotala höjdenTypBreddPris (ex moms)
A
CS-33-B
Blå-parkering Curb-3.25 "--1 409 SEK
RFQ
B
CS-TB96-B
Blå7"Pallbilstopp96 "-Parkeringsblock10 "5 645 SEK
RFQ
C
CS-S72-B
Blå-parkering Curb-4"--1 628 SEK
RFQ
D
CS-S72-G
Grå-parkering Curb-4"--1 628 SEK
RFQ
E
CS-AK-3
Grå12.5 "Car Stop5.38 "-Car Stop Hardware Kit6"437 SEK
RFQ
F
CS-S48-G
Grå4"Car Stop48 "-Parkeringsblock6"1 144 SEK
RFQ
G
CS-33-G
Grå-parkering Curb-3.25 "--1 409 SEK
RFQ
H
CS-33-W
White3.25 "Car Stop72 "-Parkeringsblock6"1 409 SEK
RFQ
I
CS-S48-W
White4"Car Stop48 "-Parkeringsblock6"1 144 SEK
RFQ
J
CS-TB96-W
White7"Pallbilstopp96 "-Parkeringsblock10 "5 645 SEK
RFQ
K
CS-S72-Y
Gul-parkering Curb-4"--1 628 SEK
RFQ
L
CS-33-Y
Gul-parkering Curb-3.25 "--1 409 SEK
RFQ
M
CS-S48-Y
Gul4"Car Stop48 "-Parkeringsblock6"1 144 SEK
RFQ

CS-seriens bilstopp

Vestil CS Series bilstopp skyddar människor och egendom från förare i farliga områden. Dessa är gjorda av 100% återvunnen plast som ger motståndskraft mot skador med olja, vägsalt, solljus och kemikalier. De finns i mycket synliga färger, som gult, grått, vitt och blått som väcker uppmärksamhet och saktar ner trafiken. Alla enheter har förborrade monteringshål för att göra installationen snabb och enkel. Dessa bilstopp kan tas bort för tätning, snöröjning eller byte av plats.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?