Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000501501 Gasket Ring 1 1/2 Inch Metal Yellow | AB3JUF 1TVA3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000501501 Packningsring 1 1/2 tum Metall Gul

Finns i lager
Artikel: AB3JUF Modell: C000501501Korsreferens: 1TVA3
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral sårmetallpackning
FärgGul med grått band
Inuti Dia.2.125 "
MaterialMetallförstärkt
MetalldetekterbarJa
Utanför Dia.3.375 "
Temp. Räckvidd-320 till 950 F.
Tjocklek11 / 64 "
TypANSI-klass 150 lb. fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8484200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0101 Packningsring 1 tum Ptfe Vit | AB3JRN 1TUV9 37045-0101-450 till 500 FWhite1-5 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi68SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0193 Packningsring 1 1/2 tum Ptfe Vit | AB3JRP 1TUW1 37045-0193-450 till 500 FWhite1-29 / 32 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi113SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1101 Packningsring 1 tum Ptfe Vit | AB3JRY 1TUW9 37045-1101-450 till 500 FWhite1-5 / 16 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi133SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1193 Packningsring 1 1/2 tum Ptfe Vit | AB3JRZ 1TUX1 37045-1193-450 till 500 FWhite1-29 / 32 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi220SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0101 Packningsring 1 tum oorganisk fibergrå | AB3JTH 1TUX9 37555-0101-100 till 800 F.Grå1-5 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi14SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0193 Packningsring 1 1/2 tum Fibergrå | AB3JTJ 1TUY1 37555-0193-100 till 800 F.Grå1-29 / 32 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi21SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0101 Packningsring 1 tums syntetfiberblå | AB3JTT 1TUY9 37760-0101-40 till 400 F.Blå och benvit1-5 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000501501 Packningsring 1 1/2 tum Metall Gul
85SEK /enhet