Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Packningsring 2 tums metall gul | AB3JUV 1TVB7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Packningsring 2 tum metall gul

Finns i lager
Artikel: AB3JUV Modell: C000502003Korsreferens: 1TVB7
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral sårmetallpackning
FärgGul med grått band
Inuti Dia.2.75 "
MaterialMetallförstärkt
MetalldetekterbarJa
Utanför Dia.4.375 "
Temp. Räckvidd-320 till 950 F.
Tjocklek11 / 64 "
TypANSI-klass 300/400/600 lb. fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0102 Packningsring 2 tum Ptfe Vit | AB3JRQ 1TUW2 37045-0102-450 till 500 FWhite2.375 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi169SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1102 Packningsring 2 tum Ptfe Vit | AB3JTA 1TUX2 37045-1102-450 till 500 FWhite2.375 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi330SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0102 Packningsring 2 tums oorganisk fibergrå | AB3JTK 1TUY2 37555-0102-100 till 800 F.Grå2.375 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi29SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 Packningsring 2 tums syntetfiberblå | AB3JTV 1TUZ2 37760-0102-40 till 400 F.Blå och benvit2.375 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi53SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502001 Packningsring 2 tums metall gul | AB3JUG 1TVA4 C000502001-320 till 950 F.Gul med grått band2.75 "11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Packningsring 2 tum metall gul
102SEK /enhet