GAST 4LCB-251-M450X Kolvluftkompressor / vakuumpump 1 / 2hk | AE4GCJ 5KA94

GAST 4LCB-251-M450X Kolvluftkompressor/vakuumpump 1/2hk

Finns i lager
Artikel: AE4GCJ Modell: 4LCB-251-M450XKorsreferens: 5KA94

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvluftkompressor / vakuumpump
CylindermaterialGjutjärn
DesignaGungande kolv
FinishGrå färg
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg4.5
Gratis Air CFM @ 0 PSI4.5
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg1.5
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.6
Gratis Air CFM @ 20 PSI3.5
Gratis Air CFM @ 40 PSI3.1
Gratis Air CFM @ 50 PSI3
Fulllastförstärkare12/6
HP1/2
Hz60
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
SmörjningstypOljelös
Max. PSI Cont./Int.50/50
Max. Vakuum27.5 "Hg
motortypKondensatorstart
Antal cylindrar2
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden8.88 "
Total längd13 1 / 6 "
Total bredd12 "
Fas1
RPM1725
Ljudbetyg75 dBA
Temp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
Termisk skyddAutomat
VentilRostfritt stål
Spänning115 / 230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.47
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFulllastförstärkareHPFasSpänningInloppsstorlekmotortypUtloppsstorlekPris
GAST 8HDM-251-M853 Kolvluftkompressor / vakuumpump 2hk | AB9EFG 2CJH3 8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT35 997 kr
GAST 1LAA-251-M100X Kolvluftkompressor / vakuumpump 1 / 6hk | AE4GCG 5KA91 1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTDelad fas1 / 4 "NPT10 076 kr
GAST 5LCA-251-M550NGX Kolvluftkompressor / vakuumpump 3 / 4hk | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensatorstart1 / 4 "NPT17 664 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 4LCB-251-M450X Kolvluftkompressor/vakuumpump 1/2hk
16 500 kr /enhet