GAST 8HDM-251-M853 Kolvluftkompressor / vakuumpump 2hk | AB9EFG 2CJH3

GAST 8HDM-251-M853 kolvluftkompressor/vakuumpump 2hk

Finns i lager
Artikel: AB9EFG Modell: 8HDM-251-M853Korsreferens: 2CJH3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 997 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvluftkompressor / vakuumpump
CylindermaterialAluminium
FinishGrå färg
Gratis Air CFM @ 0 PSI11
Gratis Air CFM @ 100 PSI7.00
Gratis Air CFM @ 20 PSI9.8
Gratis Air CFM @ 50 PSI8.75
Fulllastförstärkare6.6/3.3
HP2
Hz60
Inloppsstorlek3 / 8 "NPT
SmörjningstypOljelös
Max. PSI Cont./Int.100/100
motortypODP
Antal cylindrar4
Utloppsstorlek3 / 8 "NPT
Totala höjden8.75 "
Total längd22.375 "
Total bredd12.38 "
Fas3
RPM1725
Ljudbetyg74 dBA
Temp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
Termisk skyddAutomat
VentilRostfritt stål
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)72.64
Fartygets bredd (cm)44.7
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFulllastförstärkareHPFasSpänningInloppsstorlekmotortypUtloppsstorlekPris
GAST 1LAA-251-M100X Kolvluftkompressor / vakuumpump 1 / 6hk | AE4GCG 5KA91 1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTDelad fas1 / 4 "NPT10 076 kr
GAST 4LCB-251-M450X Kolvluftkompressor / vakuumpump 1 / 2hk | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensatorstart1 / 4 "NPT16 500 kr
GAST 5LCA-251-M550NGX Kolvluftkompressor / vakuumpump 3 / 4hk | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensatorstart1 / 4 "NPT17 664 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 8HDM-251-M853 kolvluftkompressor/vakuumpump 2hk
35 997 kr /enhet