GATES Värmekänsliga krympklämmor


Gates värmekänsliga krympklämmor är en typ av klämmekanism som utnyttjar de termiska egenskaperna hos vissa material för att uppnå ett säkert och tätt grepp. Dessa klämmor används ofta i olika tillverknings- och industriella tillämpningar där tillfällig eller permanent fastsättning av föremål... krävs. Läs mer

Filter
Material: Värmekänslig termoplast , Temp. Räckvidd: -40 grader till 302 grader F.
StilModellSlang-IDMax. Kläm Dia.Min. Kläm Dia.Pris (ex moms)
A
32922
1 / 2 "15 / 16 "13 / 16 "38 SEK
A
32915
1 / 4 "11 / 16 "1 / 2 "36 SEK
A
32929
3 / 4 "1.187 "1-1 / 16 "40 SEK
A
32919
3 / 8 "13 / 16 "11 / 16 "38 SEK

Funktioner

  • Gates värmekänsliga krympklämmor är gjorda av termoplast för att förhindra utmärkt hållfasthet och termiskt motstånd för att förhindra över- eller underåtdragning.
  • De har en driftstemperatur som sträcker sig från -40 till 302 grader F.
  • Varumärket 32922 klämma kan passa slangar med diametrar mellan 13/16 till 15/16 tum.

Vanliga frågor

Hur byter man gamla krympklämmor?

För att byta den gamla klämman kan användaren smälta bandet med en lödkolv. Det är viktigt att notera att användning av någon annan skäranordning potentiellt kan orsaka skada på slangen.

Hur installerar man Gates krympklämmor?

  • Välj rätt storlek på krympklämman för din applikation. Se till att slangen som ska klämmas är ren.
  • Skjut på krympklämman på slangen och placera den på önskad plats.
  • Använd en värmepistol eller annan värmekälla för att applicera värme jämnt på krympklämman.
  • Klämman kommer att krympa och dra åt runt slangen när den värms upp. Fortsätt att applicera värme tills klämman drar ihop sig och säkert greppar slangen.
  • Låt klämman svalna innan du applicerar något tryck på det fastklämda området.
  • Inspektera installationsproceduren och se till att klämman är korrekt placerad och ger en säker anslutning efter nedkylning.

Hur applicerar man värme när man installerar dessa krympklämmor?

  • Använd en vanlig värmepistol med inställningen på hög.
  • Använd inte öppen låga för att applicera värme.
  • Följ säkerhetsprocedurerna som tillhandahålls av värmepistoltillverkaren.
  • Undvik att applicera värme på en plats för länge. Håll värmepistolen i rörelse kontinuerligt.
  • Flytta värmepistolen kontinuerligt runt så mycket av klämmans yta som möjligt, och se till att minst 1/3 av ytan är täckt. Även om PowerGrip SB-klämmor är mycket hållbara, kan överdriven värme få dem att smälta.
  • Fortsätt applicera värme tills krympningen är klar. Den utskrivna informationen på klämman blir grå när tillräckligt med värme har applicerats.
  • Ta slutligen bort värmekällan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?