Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES 32919 Krympklämma 11/16 tum Minsta diameter | AH4RBE 35HW52

GATES 32919 Krympklämma 11/16 tums minsta diameter

Finns i lager
Artikel: AH4RBE Modell: 32919Korsreferens: 35HW52
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrympklämma
Slang-ID3 / 8 "
MaterialVärmekänslig termoplast
Max. Kläm Dia.13 / 16 "
Min. Kläm Dia.11 / 16 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 302 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang-IDMax. Kläm Dia.Min. Kläm Dia.Pris
GATES 32915 Krympklämma 1/2 tum Minsta diameter | AH4RBD 35HW51 329151 / 4 "11 / 16 "1 / 2 "36SEK
GATES 32922 Krympklämma 13/16 tum Minsta diameter | AH4RBF 35HW53 329221 / 2 "15 / 16 "13 / 16 "38SEK
GATES 32929 Krympklämma 1-1 / 16 tum minsta diameter | AH4RBG 35HW54 329293 / 4 "1.187 "1-1 / 16 "40SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES 32919 Krympklämma 11/16 tums minsta diameter
38SEK /enhet