GEMS SENSORS Flödesomkopplare 20 Cm / sek


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: CE , Kontaktbetyg: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Flödeshastighet: 20 cm / sek , Material: 303 SS, 316 SS , Max. Omgivningstemperatur: 140 grader , Max. Vätsketemperatur: 140 grader , Max. Tryck: 363 PSI , Switch Typ: Normalt Öppen , Typ: Termisk spridning , Spänning: 24 VAC/DC , blött material: 303 SS, 316 SS
StilModellAnslutningsstorlekPris (ex moms)
A
20X872
1 FNPT9 264 SEK
A
20X876
1-1 / 2 FNPT8 986 SEK
A
20X864
1/2 FNPT9 433 SEK
A
20X868
3/4 FNPT8 986 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?