GENERAL ELECTRIC SGHA-brytare


Filter
AIC-betyg: 35kAIC @ 480V , Ramtyp: SGHA , Antal polacker: 2 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
SGHA26AT0400
400A19 690 SEK
RFQ
A
SGHA26AT0600
600A24 047 SEK
RFQ

SGHA-brytare

General Electrics brytare i SGHA-serien är idealiska för användning med elektriska manöverpaneler och växlar för att skydda elektriska kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning. Dessa UL-listade gjutna brytare har en RMS-utlösningsenhet med momentana, korta och långa tidsbegränsningsfunktioner för att reagera mot allvarliga kraftstoppar samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning. De är vidare integrerade med en skruvmonteringsdesign för enkel installation och klämmor för problemfri ledning. Välj från ett brett utbud av dessa dubbel- / trepoliga brytare tillgängliga med strömstyrka från 400 till 600A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?