GENERAL ELECTRIC Strömbrytare: THED-serien


Filter
LUFT @ 125VDC: 20kA , LUFT @ 240VAC: 65kA , LUFT @ 277VAC: 65kA , LUFT @ 480VAC: 25kA , LUFT @ 600VAC: 18kA , effektbrytare typ: Standard , Djup: 3.38 " , Ram storlek: 150A / THED , Ramtyp: TED , Höjd: 6.3 " , Max. Trådstorlek: 8 AWG , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Montering: Anslut panelpanelen , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Termisk magnet
StilModellBreddVäxelspänningAIC-betygAmpsDC-spänningsvärdeAntal polerFasSpänningPris (ex moms)
A
TED113020
--65kAIC @ 480V20A-1-277V3 317 SEK
RFQ
B
TED124050WL
--25kAIC @ 480V50A-2-480V4 160 SEK
RFQ
C
TED136125WL
--25kAIC @ 480V125A-3-600V23 262 SEK
RFQ
A
TED113030
--65kAIC @ 480V30A-1-277V3 689 SEK
RFQ
B
TED124040WL
--25kAIC @ 480V40A-2-480V4 160 SEK
RFQ
C
TED136035WL
--25kAIC @ 480V35A-3-600V11 639 SEK
RFQ
C
TED136040WL
--25kAIC @ 480V40A-3-600V11 639 SEK
RFQ
C
TED136050WL
--25kAIC @ 480V50A-3-600V11 639 SEK
RFQ
C
TED136100WL
--25kAIC @ 480V100A-3-600V11 758 SEK
RFQ
C
TED136110WL
--25kAIC @ 480V110A-3-600V23 262 SEK
RFQ
C
TED136150WL
--25kAIC @ 480V150A-3-600V23 262 SEK
RFQ
C
TED136090WL
--25kAIC @ 480V90A-3-600V11 758 SEK
RFQ
C
TED136045WL
--25kAIC @ 480V45A-3-600V11 639 SEK
RFQ
D
TED113015WL
1.4 "277 VAC-15125 VDC1--9 481 SEK
D
TED113020WL
1.4 "277 VAC-20125 VDC11-9 481 SEK
D
TED113025WL
1.4 "277 VAC-25125 VDC11-10 282 SEK
D
TED113030WL
1.4 "277 VAC-30125 VDC11-9 138 SEK
E
TED124015WL
4.1 "480 VAC-15250 VDC21-23 110 SEK
E
TED124020WL
4.1 "480 VAC-20250 VDC21-23 110 SEK
F
TED136025WL
4.1 "600V AC-25A500V DC33-11 639 SEK
E
TED124030WL
4.1 "480 VAC-30250 VDC21-23 110 SEK
E
TED124025WL
4.1 "480 VAC-25250 VDC2--23 110 SEK
F
TED136020WL
4.1 "600 VAC-20500 VDC33-11 639 SEK
F
TED136030WL
4.1 "600 VAC-30500 VDC33-11 639 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?