Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK THED124020WL Strömbrytare 20a 2p 480vac Lug | AE7WKF 6AXN1

GENERAL ELECTRIC THED124020WL Effektbrytare 20a 2p 480vac Lug

Finns i lager
Artikel: AE7WKF Modell: THED124020WLKorsreferens: 6AXN1

Få det Maj 22, Onsdag
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
23 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning480 VAC
LUFT @ 240VAC65kA
LUFT @ 480VAC25kA
Amps20
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3.38 "
Ram storlek150A / THED
Höjd6.3 "
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringAnslut panelpanelen
Antal poler2
Fas1
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7145
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäxelspänningAIC-betygAmpsDC-spänningsvärdeAntal polerFasSpänningPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THED113015WL Strömbrytare 15a 1p 277vac Lug | AE7WKA 6AXL6 TED113015WL1.4 "277 VAC-15125 VDC1--9 481 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THED113020WL Strömbrytare 20a 1p 277vac Lug | AE7WKB 6AXL7 TED113020WL1.4 "277 VAC-20125 VDC11-9 481 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT THED113025WL Strömbrytare 25a 1p 277vac Lug | AE7WKC 6AXL8 TED113025WL1.4 "277 VAC-25125 VDC11-10 282 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THED113030WL Strömbrytare 30a 1p 277vac Lug | AE7WKD 6AXL9 TED113030WL1.4 "277 VAC-30125 VDC11-9 138 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THED124015WL Strömbrytare 15a 2p 480vac Lug | AE7WKE 6AXN0 TED124015WL4.1 "480 VAC-15250 VDC21-23 110 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THED124025WL Strömbrytare 25a 2p 480vac Lug | AE7WKG 6AXN2 TED124025WL4.1 "480 VAC-25250 VDC2--23 110 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THED124030WL Strömbrytare 30a 2p 480vac Lug | AE7WKH 6AXN3 TED124030WL4.1 "480 VAC-30250 VDC21-23 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THED124020WL Effektbrytare 20a 2p 480vac Lug
23 110 kr /enhet