A Växelspänning: 600 VAC , LUFT @ 240VAC: 42kA , LUFT @ 480VAC: 30kA , LUFT @ 600VAC: 22kA , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: 250 VDC , Djup: 3.8 " , Ram storlek: 400A / TJJ , Höjd: 10.1 " , Max. Trådstorlek: 6 AWG (Cu), 2/0 AWG (Al) , Min. Trådstorlek: 600 kcmil (Cu), 250 kcmil (Al) , Montering: Bult på panelboard , Antal polacker: 2 , Terminalanslutning: Line / Load Lug , Resetyp: Termisk magnet , Bredd: 8.3 "
J600 Gjutna brytare, TJJ-serien
General Electric J600 TJJ-serie brytare för gjutna fodral används med GE-paneler för att ge kortslutnings- och överbelastningsskydd i kommersiella och industriella lastcentra. De har en termomagnetisk tripp för skydd vid höga strömvärden. Dessa tvåpoliga brytare är utrustade med ett centralt placerat växelmanöverdon för separata på-, av- och felfunktionsindikeringar och linje- och lastsida-klämmor för att tillhandahålla en säker anslutning, förutom att rymma aluminium- / koppartrådar i storlekar från 2 AWG till 6 MCM. Dessa gjutna brytare finns i 250, 200, 225, 250, 300 och 350 ampere nuvarande Raptor Supplies.