ALLMÄNT ELEKTRISK TJJ426400WL Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AE7WLT 6AXX9

GENERAL ELECTRIC TJJ426400WL Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug

Finns i lager
Artikel: AE7WLT Modell: TJJ426400WLKorsreferens: 6AXX9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
LUFT @ 240VAC42kA
LUFT @ 480VAC30kA
LUFT @ 600VAC22kA
Amps400
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3.8 "
Ram storlek400A / TJJ
Höjd10.1 "
Högförstärkare Trip Setting4000A
Inställning för lågförstärkare1200A
Max. Trådstorlek6 AWG (Cu), 2/0 AWG (Al)
Min. Trådstorlek600 kcmil (Cu), 250 kcmil (Al)
MonteringBult på panelboard
Antal poler2
TerminalanslutningLine / Load Lug
ResetypTermisk magnet
Bredd8.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.01
Fartygets höjd (cm)25.73
Fartygets längd (cm)13.67
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
GENERAL ELECTRIC TJJ426225WL Effektbrytare 225a 2p 600vac Kugg | AE7WLN 6AXX5 TJJ426225WL22598 713 kr
ALLMÄN ELECTRIC TJJ426350WL Effektbrytare 350a 2p 600vac Lug | AE7WLR 6AXX8 TJJ426350WL35022 225 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TJJ426400WL Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug
28 894 kr /enhet