Montering: 042500 , Design: B , Plikt: AIROVER , Hölje: DP , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Förpackning: B , Fas: 3 , Rotation: VARV , RPM: 1200 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Typ: TD , Spänning: 208-230 / 460
Funktioner
- De har automatiskt överbelastningsskydd för att avleda värme som genereras av kontinuerlig drift av motorn och förhindra skador på interna delar.
- De är integrerade med dubbla tätade kullager som är smorda med Exxon POLYREX EM-fett för att tillåta smidig funktion av rörliga komponenter.
- Dessa kondensorfläktmotorer finns tillgängliga i typ magband / stel basmontering för säker fastsättning av motorn med utrustningen.
- De har ett droppsäkert hölje för att tillåta luft att strömma genom motorlindningarna och hålla motorn sval.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är syftet med epoxifärg?
Epoxifärg ger seghet och utmärkt hållbarhet till motorns ram, motstår repor, rost eller korrosion.
Vad är en sluten axeländsköld?
Slutna axelskydd används för att täcka lindningarna eller stödlagren i en motor. Locket har få öppningar för att kyla motorkomponenterna samtidigt som det förhindrar att fukt eller damm tränger in.
Vad är 56Y-ramen?
56Y-ramen har en axel i rostfritt stål för extremt hållbart motorhus. Ramen är termiskt skyddad och klass B isolerad för att klara ett maximalt temperaturområde upp till 130 grader C och förhindra överhettning.