GENERAL ELECTRIC Q-Line gjutna fallbrytare, THQP-serien


Filter
Växelspänning: 120 / 240 VAC , AIC-betyg: 10kAIC @ 120V , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 2.38 " , Ramtyp: THQP , Längd: 3.28 " , Max. Trådstorlek: 4 AWG , Terminalanslutning: Juli
StilModellAmpsMin. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris (ex moms)
A
THQP115
15A-1120V-98 SEK
B
THQP215
15A-2240V-288 SEK
C
THQP220
2014 AWG2-1"288 SEK
D
THQP120
2014 AWG1-0.5 "98 SEK
A
THQP125
25A-1120V-134 SEK
B
THQP225
25A-2240V-297 SEK
C
THQP230
308 AWG2-1"288 SEK
B
THQP235
35A-2240V-313 SEK
B
THQP240
40A-2240V-303 SEK
B
THQP245
45A-2240V-313 SEK
A
THQP150
50A-1120V-98 SEK
B
THQP250
50A-2240V-328 SEK

Q-Line gjutna fallbrytare, THQP-serien

General Electric THQP-serien, Q-Line gjutna fallbrytare har värmebeständig, hård fodralkonstruktion för hållbarhet och en icke-utbytbar termisk magnetisk utlösning för långvarigt och momentant strömbegränsande skydd. De är utrustade med ett centralt placerat växelmanöverdon för separat På-, Av- och felfunktionsindikering. Dessa kompakta brytare har lådtyp med kalibreringsskruvar för att ge en pålitlig och korrosionsbeständig anslutning. Dessa Q-Line gjutna brytare finns i 1 & 2-polig konfiguration på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?