Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT EL-THQP150 Strömbrytare, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC @ 120V | AG8WCP

GENERAL ELECTRIC THQP150 Insticksbrytare, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V

Finns i lager
Artikel: AG8WCP Modell: THQP150
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
98SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
AIC-betyg10kAIC @ 120V
Amps50A
RamtypTHQP
Antal poler1
Spänning120V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)8.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

    • General Electric THQP150 plug-in brytare är idealisk för användning med General Electric paneler för att skydda ansluten utrustning från skador på grund av överbelastning eller kortslutning.
    • Denna UL-listade brytare från General Electric levereras med ett värmebeständigt värmehärdat fodral och lock för att ge stabilitet och strukturell styvhet, och en dedikerad kalibreringsskruv för optimal trippprestanda.
    • Den har en anslutningsanslutning och maximal AIR- och spänningsgrad på 10 kA respektive 120 VAC.
    • Denna enpoliga brytare är hälften så stor som standardbrytare och kan därför användas med mindre belastningscentra.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMin. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THQP120 Plug Inch Circuit Breaker 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THQP1202014 AWG1-0.5 "98SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQP220 Plug Inch Circuit Breaker 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1 THQP2202014 AWG2-1"288SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQP230 Plug Inch Circuit Breaker 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3 THQP230308 AWG2-1"288SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKT THQP115 Plug In Circuit Breaker Thqp 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8WCM THQP11515A-1120V-98SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKT THQP125 Plug In Circuit Breaker Thqp 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8WCN THQP12525A-1120V-134SEK
GENERAL ELECTRIC THQP215 Plug In Circuit Breaker Thqp 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-288SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQP225 Plug In Circuit Breaker Thqp 25 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-297SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQP150 Insticksbrytare, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V
98SEK /enhet