Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK THQP220 Plug Inch Circuit Breaker 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1

GENERAL ELECTRIC THQP220 Plug Inch Circuit Breaker 20a 2p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AE7WLG Modell: THQP220Korsreferens: 6AXW1
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps20
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.38 "
Längd3.28 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningJuli
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)8.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMin. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THQP120 Plug Inch Circuit Breaker 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THQP1202014 AWG1-0.5 "98SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQP230 Plug Inch Circuit Breaker 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3 THQP230308 AWG2-1"288SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKT THQP115 Plug In Circuit Breaker Thqp 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8WCM THQP11515A-1120V-98SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKT THQP125 Plug In Circuit Breaker Thqp 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8WCN THQP12525A-1120V-134SEK
ALLMÄNT EL-THQP150 Strömbrytare, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC @ 120V | AG8WCP THQP15050A-1120V-98SEK
GENERAL ELECTRIC THQP215 Plug In Circuit Breaker Thqp 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-288SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQP225 Plug In Circuit Breaker Thqp 25 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-297SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQP220 Plug Inch Circuit Breaker 20a 2p 10ka 240v
288SEK /enhet