GENERAL ELECTRIC Påskruvade brytare, TEYF-serien


Filter
Brytartyp: Standard , Djup: 3" , Ram storlek: 125A / TEY , Höjd: 5.2 " , Montering: Bult på panelboard , Fas: 3 , Resetyp: Termisk magnet
StilModellBreddVäxelspänningAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris (ex moms)
A
TEYF120
1"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Skruvklämma2 978 SEK
B
TEYF115
1"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1Skruvklämma7 283 SEK
B
TEYF160
1"277 VAC60125 VDC4 AWG10 AWG1Juli7 283 SEK
B
TEYF150
1"277 VAC50125 VDC4 AWG10 AWG1Juli7 283 SEK
B
TEYF145
1"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Juli7 982 SEK
B
TEYF130
1"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Skruvklämma7 283 SEK
B
TEYF135
1"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Juli7 283 SEK
B
TEYF125
1"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Skruvklämma7 283 SEK
B
TEYF140
1"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1Juli7 283 SEK
C
TEYF2100
2"277 / 480 VAC100250 VDC1/0 AWG4 AWG2Juli14 068 SEK
D
TEYF270
2"277 / 480 VAC70250 VDC1/0 AWG4 AWG2Juli14 068 SEK
E
TEYF225
2"277 / 480 VAC25250 VDC10 AWG14 AWG2Skruvklämma10 733 SEK
F
TEYF250
2"277 / 480 VAC50250 VDC4 AWG10 AWG2Juli10 733 SEK
E
TEYF290
2"277 / 480 VAC90250 VDC1/0 AWG4 AWG2Juli14 068 SEK
G
TEYF280
2"277 / 480 VAC80250 VDC1/0 AWG4 AWG2Juli14 068 SEK
E
TEYF220
2"277 / 480 VAC20250 VDC10 AWG14 AWG2Skruvklämma11 417 SEK
E
TEYF245
2"277 / 480 VAC45250 VDC4 AWG10 AWG2Juli10 733 SEK
E
TEYF240
2"277 / 480 VAC40250 VDC4 AWG10 AWG2Juli10 733 SEK
H
TEYF235
2"277 / 480 VAC35250 VDC4 AWG10 AWG2Juli10 733 SEK
I
TEYF230
2"277 / 480 VAC30250 VDC10 AWG14 AWG2Skruvklämma11 417 SEK
E
TEYF215
2"277 / 480 VAC15250 VDC10 AWG14 AWG2Skruvklämma10 733 SEK
J
TEYF260
2"277 / 480 VAC60250 VDC4 AWG10 AWG2Juli10 733 SEK
K
TEYF380
3"277 / 480 VAC80Inte betygsatt1/0 AWG4 AWG3Juli16 675 SEK
K
TEYF335
3"277 / 480 VAC35Inte betygsatt4 AWG10 AWG3Juli13 178 SEK
L
TEYF370
3"277 / 480 VAC70Inte betygsatt1/0 AWG4 AWG3Juli16 675 SEK
K
TEYF345
3"277 / 480 VAC45Inte betygsatt4 AWG10 AWG3Juli13 178 SEK
K
TEYF390
3"277 / 480 VAC90Inte betygsatt1/0 AWG4 AWG3Juli6 685 SEK
M
TEYF330
3"277 / 480 VAC30Inte betygsatt10 AWG14 AWG3Skruvklämma6 228 SEK
K
TEYF325
3"277 / 480 VAC25Inte betygsatt10 AWG14 AWG3Skruvklämma6 639 SEK
K
TEYF315
3"277 / 480 VAC15Inte betygsatt10 AWG14 AWG3Skruvklämma6 228 SEK
N
TEYF320
3"277 / 480 VAC20Inte betygsatt10 AWG14 AWG3Skruvklämma6 228 SEK
O
TEYF360
3"277 / 480 VAC60Inte betygsatt4 AWG10 AWG3Juli6 685 SEK
K
TEYF340
3"277 / 480 VAC40Inte betygsatt4 AWG10 AWG3Juli6 685 SEK
P
TEYF350
3"277 / 480 VAC50Inte betygsatt4 AWG10 AWG3Juli6 685 SEK
Q
TEYF3100
3"277 / 480 VAC100Inte betygsatt1/0 AWG4 AWG3Juli17 316 SEK

Påskruvade brytare, TEYF-serien

General Electric TEYF-seriebrytare används för att ge skydd mot strömöverbelastning och kortslutning i kraftdistributionsapplikationer. Dessa UL-listade brytare har en icke-utbytbar termomagnetisk utlösning som omedelbart reagerar mot svåra strömavbrott samtidigt som man undviker att snubbla på milda överbelastningar och en monteringsdesign för bultning för enkel installation. Välj mellan ett brett utbud av dessa brytare som finns i anslutningar för kläm- och skruvklämma Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?