Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYF290 Strömbrytare 90a 2p 277 / 480vac 18ka | AG2VKN 32HZ88

GENERAL ELECTRIC TEYF290 Effektbrytare 90a 2p 277/480vac 18ka

Finns i lager
Artikel: AG2VKN Modell: TEYF290Korsreferens: 32HZ88
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
14 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps90
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3"
Ram storlek125A / TEY
Höjd5.2 "
Max. AIR-betyg18kA
Max. Trådstorlek1/0 AWG
Min. Trådstorlek4 AWG
MonteringBult på panelboard
Antal poler2
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäxelspänningAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
ALLMÄNT ELEKTRISKt TEYF115 Strömbrytare 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 TEYF1151"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1Skruvklämma7 283 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYF120 Strömbrytare 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Skruvklämma2 978 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYF125 Strömbrytare 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Skruvklämma7 283 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKt TEYF130 Strömbrytare 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Skruvklämma7 283 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYF135 Strömbrytare 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Juli7 283 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYF140 Strömbrytare 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1Juli7 283 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYF145 Strömbrytare 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Juli7 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYF290 Effektbrytare 90a 2p 277/480vac 18ka
14 068 kr /enhet